品番 : EA951LF-23
品名 : 150mm 戸当り(ステンレス製/フック付)
仕様
| サイズ | L:150mm L1:40mm W:16mm H:55mm P:25mm |
材質 | ステンレス(SUS304)+ゴム |
|---|---|---|---|
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/09 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LF-22 100mm 戸当り(ステンレス製/フック付) |
| EA951LF-23 150mm 戸当り(ステンレス製/フック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
