詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LF-33

品名 : 100mm 戸当り(ステンレス製/フック付/グレー)

仕様

全長 100mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアライン 色 グレー
付属品 SUS丸皿タッピングビス(4×25mm)×2本
美しいヘアライン仕上げのフック付き戸当り
無駄のないすっきりとしたフォルムでさまざまなインテリアや設備になじみます。
手荷物や小物を一時的に掛けられます。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 14:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA951LF-33 100mm 戸当り(ステンレス製/フック付/グレー)
EA951LF-34 150mm 戸当り(ステンレス製/フック付/グレー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top