品番 : EA951LF-34
品名 : 150mm 戸当り(ステンレス製/フック付/グレー)
仕様
| 全長 | 150mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 仕上げ | ヘアライン | 色 | グレー |
| 付属品 | SUS丸皿タッピングビス(4×25mm)×2本 | ||
| 美しいヘアライン仕上げのフック付き戸当り | |||
| 無駄のないすっきりとしたフォルムでさまざまなインテリアや設備になじみます。 | |||
| 手荷物や小物を一時的に掛けられます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LF-33 100mm 戸当り(ステンレス製/フック付/グレー) |
| EA951LF-34 150mm 戸当り(ステンレス製/フック付/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
