品番 : EA951LG-101
品名 : φ45x50mm 戸当り(コンクリート床用)
仕様
| サイズ(mm) | φ45×50 | 材質 | 亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム) |
|---|---|---|---|
| 付属品 | M10オールアンカー | ||
| 高級感があり、耐食性にも優れたサチライトクロームメッキ仕上。 | |||
| コンクリート床用戸当たり。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/03 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LG-101 φ45x50mm 戸当り(コンクリート床用) |
| EA951LG-102 φ45x80mm 戸当り(コンクリート床用) |
