品番 : EA951LG-29
品名 : φ22x50mm 戸当り(ブラック)
仕様
サイズ | φ22×50(H)mm | カラー | 黒 |
---|---|---|---|
材質 | エラストマー樹脂 | 入数 | 1個 |
サイズ(mm) | A:50、B:22、C:26、D:22、E:4、F:9 | ||
※ビスは付いていません。 | |||
ワッシャー内蔵 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2024/05/03 11:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1395ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951LG-25 φ18x11mm 戸当り(ブラック) |
EA951LG-27 φ22x30mm 戸当り(ブラック) |
EA951LG-29 φ22x50mm 戸当り(ブラック) |
EA951LG-31 φ18x11mm 戸当り(ホワイト) |
EA951LG-33 φ22x30mm 戸当り(ホワイト) |
EA951LG-35 φ22x50mm 戸当り(ホワイト) |
拡大