品番 : EA951LG-35
品名 : φ22x50mm 戸当り(ホワイト)
仕様
| サイズ | φ22×50(H)mm | カラー | 白 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エラストマー樹脂 | 入数 | 1個 |
| サイズ(mm) | A:50、B:22、C:26、D:22、E:4、F:9 | ||
| ※ビスは付いていません。 | |||
| ワッシャー内蔵 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/06/18 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LG-27 φ22x30mm 戸当り(ブラック) |
| EA951LG-29 φ22x50mm 戸当り(ブラック) |
| EA951LG-31 φ18x11mm 戸当り(ホワイト) |
| EA951LG-33 φ22x30mm 戸当り(ホワイト) |
| EA951LG-35 φ22x50mm 戸当り(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
