品番 : EA951LG-69
品名 : 36mm 戸当り(木床・コンクリート床兼用)
仕様
| サイズ(mm) | φ36×45 | 材質 | 亜鉛ダイカスト、樹脂 |
|---|---|---|---|
| 付属品 | ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用) |
||
| ホワイトブロンズ仕上げ | |||
| 木質、コンクリート兼用 | |||
| ビス1本、3本止、アンカー止取り付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LG-69 36mm 戸当り(木床・コンクリート床兼用) |
| EA951LG-70 45mm 戸当り(コンクリート床用) |
ウェブカタログ画像
拡大
