品番 : EA951LG-70
品名 : 45mm 戸当り(コンクリート床用)
仕様
| サイズ(mm) | φ45×52 | 材質 | 亜鉛ダイカスト、樹脂 |
|---|---|---|---|
| 付属品 | オールアンカー(C10-60)(コンクリート用) | ||
| サチライトクロム仕上げ | |||
| コンクリート床用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/01 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LG-69 36mm 戸当り(木床・コンクリート床兼用) |
| EA951LG-70 45mm 戸当り(コンクリート床用) |
ウェブカタログ画像
拡大
