品番 : EA951LG-96
品名 : φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)
仕様
| サイズ | φ35×45mm | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体ゴム:EPDM、 本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) |
付属品 | アンカー1本 |
| アンカ-の下穴サイズ | 径:10.5mm 深さ:35mm |
||
| 厚みのあるゴムで、ドアが強く当たっても衝撃をしっかり吸収します。 | |||
| コンクリート床用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/25 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LG-96 φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック) |
| EA951LG-97 φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー) |
| EA951LG-98 φ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック) |
| EA951LG-99 φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー) |
