詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LG-97

品名 : φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー)

仕様

サイズ φ35×45mm カラー グレー
材質 本体ゴム:EPDM、
本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
付属品 アンカー1本
アンカ-の下穴サイズ 径:10.5mm
深さ:35mm
厚みのあるゴムで、ドアが強く当たっても衝撃をしっかり吸収します。
コンクリート床用
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/25 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1327ページ
バリエーション一覧
EA951LG-96 φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)
EA951LG-97 φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー)
EA951LG-98 φ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック)
EA951LG-99 φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top