品番 : EA951LK-13
品名 : 350mm 引出しレール(底付用)
仕様
| 全長 | 350mm | 耐荷重 | 10kg |
|---|---|---|---|
| 移動距離 | 260mm | 材質 | レール:スチール(クロメートメッキ) スチールボール:カーボン球 リテーナー:ナイロン |
| 用途 | 引出しの制作に | 付属品 | ブラケット、鋲(2個) |
| 取付ねじ無し | |||
| 底付用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LK-11 250mm 引出しレール(底付用) |
| EA951LK-12 300mm 引出しレール(底付用) |
| EA951LK-13 350mm 引出しレール(底付用) |
| EA951LK-14 400mm 引出しレール(底付用) |
| EA951LK-15 500mm 引出しレール(底付用) |
ウェブカタログ画像
拡大
