詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LK-15

品名 : 500mm 引出しレール(底付用)

仕様

全長 450mm 耐荷重 10kg
移動距離 360mm 材質 レール:スチール(クロメートメッキ)
スチールボール:カーボン球
リテーナー:ナイロン
用途 引出しの制作に 付属品 ブラケット、鋲(2個)
取付ねじ無し
底付用
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/23 09:52現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1336ページ
バリエーション一覧
EA951LK-11 250mm 引出しレール(底付用)
EA951LK-12 300mm 引出しレール(底付用)
EA951LK-13 350mm 引出しレール(底付用)
EA951LK-14 400mm 引出しレール(底付用)
EA951LK-15 500mm 引出しレール(底付用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top