詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LK-2

品名 : 300mm 引出しレール(横付用・2本)

仕様

全長 300mm 耐荷重 15kg
移動距離 210mm 材質 レール:スチール(クロメートメッキ)
スチールボール:カーボン球
リテーナー:ナイロン
用途 引出しの制作に 重量 200g(1本あたり)
入数 2本組
取付ねじ無し
横付用
底付用としても使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/21 22:08現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1336ページ
バリエーション一覧
EA951LK-1 250mm 引出しレール(横付用・2本)
EA951LK-2 300mm 引出しレール(横付用・2本)
EA951LK-3 350mm 引出しレール(横付用・2本)
EA951LK-4 400mm 引出しレール(横付用・2本)
EA951LK-5 450mm 引出しレール(横付用・2本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top