品番 : EA951LK-5
品名 : 450mm 引出しレール(横付用・2本)
仕様
全長 | 450mm | 耐荷重 | 15kg |
---|---|---|---|
移動距離 | 360mm | 材質 | レール:スチール(クロメートメッキ) スチールボール:カーボン球 リテーナー:ナイロン |
用途 | 引出しの制作に | 重量 | 293g(1本あたり) |
入数 | 2本組 | ||
取付ねじ無し | |||
横付用 | |||
底付用としても使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/09/17 19:39現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1386ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951LK-1 250mm 引出しレール(横付用・2本) |
EA951LK-2 300mm 引出しレール(横付用・2本) |
EA951LK-3 350mm 引出しレール(横付用・2本) |
EA951LK-4 400mm 引出しレール(横付用・2本) |
EA951LK-5 450mm 引出しレール(横付用・2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)