品番 : EA951LP-11
品名 : 100mm 強力型丸落し(ステンレス製)
仕様
| 全長(L) | 100mm | 取付穴径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上 | 丸棒径 | φ12mm |
| 取付ねじ付 | |||
| ステンレス製で耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/27 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LP-11 100mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
| EA951LP-12 150mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
| EA951LP-13 300mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
| EA951LP-14 450mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
