品番 : EA951LP-12
品名 : 150mm 強力型丸落し(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 150mm | 幅 | 47mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 4mm | 穴ピッチ | 32mm |
| 丸棒径 | φ12mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアライン | ||
| 取付ねじ付き | |||
| ステンレス製で耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LP-11 100mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
| EA951LP-12 150mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
| EA951LP-13 300mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
| EA951LP-14 450mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
