品番 : EA951LP-29
品名 : 150.5mm 丸落し(ステンレス製)
仕様
| ベースサイズ | 26×150.5mm | 取付穴径 | φ3.3穴、φ5.5皿 |
|---|---|---|---|
| 穴ピッチ | 70mm/58mm/16.5mm | 受け金具 | 16×30×0.6(t)mm |
| 材質 | 本体:ステンレス(SUS304) 芯棒:スチール |
仕上げ | ヘアライン |
| 付属品 | 皿木ねじ:2.7×16 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/06 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LP-28 91 mm 丸落し(ステンレス製) |
| EA951LP-29 150.5mm 丸落し(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

