詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LP-28

品名 : 91 mm 丸落し(ステンレス製)

仕様

ベースサイズ 26×91mm 取付穴径 φ3.3穴、φ5.5皿
穴ピッチ 40mm/34.5mm/16mm 受け金具 16×30×0.6(t)mm
材質 本体:ステンレス(SUS304)
芯棒:スチール
仕上げ ヘアライン
付属品 皿木ねじ:2.7×16
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/08/20 01:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1325ページ

代替品

EA951LP-90
バリエーション一覧
EA951LP-28 91 mm 丸落し(ステンレス製)
EA951LP-29 150.5mm 丸落し(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • L:91mm  P:40mm P1:34.5mm P2:16mm\nW:26mm H:22mm D:φ5mm  t:9.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top