詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LP-8

品名 : 105mm 丸落し(点検口用)

仕様

用途 配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等 全長 105㎜
幅 21.5mm 取付穴径 4mm
穴ピッチ 25mm ストローク 29mm
シャフト φ13mm 丸棒径 φ9mm
材質 スチール(SPCC) 仕上げ 亜鉛メッキクロメート処理
コーナーに取り付け可能な丸落し
取付ねじ無し
左右兼用型
左右勝手の変更は、取手部ねじを外して棒を差し込み直してください。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 21:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1325ページ
バリエーション一覧
EA951LP-8 105mm 丸落し(点検口用)
EA951LP-9 200mm 丸落し(点検口用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top