品番 : EA951LP-9
品名 : 200mm 丸落し(点検口用)
仕様
| 用途 | 配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等 | 全長 | 200㎜ |
|---|---|---|---|
| 幅 | 21.5mm | 取付穴径 | 4mm |
| 穴ピッチ | 25mm | ストローク | 29mm |
| シャフト | φ13mm | 丸棒径 | φ9mm |
| 材質 | スチール(SPCC) | 仕上げ | 亜鉛メッキクロメート処理 |
| コーナーに取り付け可能な丸落し | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 左右兼用型 | |||
| 左右勝手の変更は、取手部ねじを外して棒を差し込み直してください。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LP-8 105mm 丸落し(点検口用) |
| EA951LP-9 200mm 丸落し(点検口用) |
ウェブカタログ画像
拡大
