品番 : EA951LR-1
品名 : 45mm 引抜きラッチ(アルミ製)
仕様
A | 45mm | B | 25.6mm |
---|---|---|---|
C | 15mm | D | 8mm |
穴径 | 3mm | 材質 | アルミ |
木ねじ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/08/29 02:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1372ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951LR-1 45mm 引抜きラッチ(アルミ製) |
EA951LR-2 90mm 引抜きラッチ(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)