品番 : EA951LR-2
品名 : 90mm 引抜きラッチ(アルミ製)
仕様
| A | 90mm | B | 25.6mm |
|---|---|---|---|
| C | 15mm | D | 8mm |
| 穴径 | 3mm | 材質 | アルミ |
| 木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LR-1 45mm 引抜きラッチ(アルミ製) |
| EA951LR-2 90mm 引抜きラッチ(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大

