詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LR-2A

品名 : 90mm 引抜きラッチ(座金付き/アルミ製)

仕様

A 90mm B 25mm
C 15mm D 11mm
穴径 3mm 材質 アルミ
重量(g) 42.5
木ねじ、受座付
施錠・解錠できるスライドラッチです。
ローレット部分を溝にはめ、開錠・施錠した状態で芯棒を固定することができます。
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/17 15:37現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA951LR-1A 45mm 引抜きラッチ(座金付き/アルミ製)
EA951LR-2A 90mm 引抜きラッチ(座金付き/アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top