品番 : EA951LR-1A
品名 : 45mm 引抜きラッチ(座金付き/アルミ製)
仕様
| A | 45mm | B | 25mm |
|---|---|---|---|
| C | 15mm | D | 11mm |
| 穴径 | 3mm | 材質 | アルミ |
| 重量(g) | 33 | ||
| 木ねじ、受座付 | |||
| 施錠・解錠できるスライドラッチです。 | |||
| ローレット部分を溝にはめ、開錠・施錠した状態で芯棒を固定することができます。 | |||
| 扉や家具の簡易締りに最適な金具です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/04 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LR-1A 45mm 引抜きラッチ(座金付き/アルミ製) |
| EA951LR-2A 90mm 引抜きラッチ(座金付き/アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
