品番 : EA951M-10
品名 : 40x57mm ロータリーキャッチ(黒)
仕様
| カラー | ブラック | サイズ | 40×56.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 本体:3.3mm・3.3×6.3mm 受け:3.6×5.6mm |
保持力 | 78N(8kgf) |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 アーム:ポリアセタール 可動ストライク:ポリアミド |
重量 | 24g |
| 付属品 | 十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本) 十字穴付なべタッピンねじ3.5×10(2本) |
||
| ワンプッシュ操作で扉の開閉ができ、ハンドル・つまみのいらないラッチです。 | |||
| 扉を開けるときは、指先で軽く扉を押すだけで開きます。 扉を閉めるときは指先で軽く押し付けるだけでアームがストライクをしっかりキャッチし、扉を保持します。 |
|||
| ストライクは中心からφ3mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。 | |||
| 開閉テスト10万回(メーカー基準)をクリア | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 10:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951M-9 40x57mm ロータリーキャッチ(白) |
| EA951M-10 40x57mm ロータリーキャッチ(黒) |
