品番 : EA951M-26
品名 : 32mm巾 ローラーキャッチ [2個]
仕様
仕上 | ユニクロメッキ | 材質 | 本体・ストライク:鋼板・ステンレス ローラー部:PP・鉄・真鍮 |
---|---|---|---|
付属品 | 木ねじ | 使用ビス径 | 3.1mm |
穴径 | 3.6×7.7mm | 引張力 | 約2.7kg |
サイズ(mm) | A:32、 B:29、 H:15.4 |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2024/06/09 18:39現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1413ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951M-25 28mm巾 ローラーキャッチ [2個] |
EA951M-26 32mm巾 ローラーキャッチ [2個] |
EA951M-28 28mm巾 ローラーキャッチ[10個] |
EA951M-32 32mm巾 ローラーキャッチ[10個] |
拡大
●入数…2個