品番 : EA951MA-38
品名 : 38mm マグネットキャッチ
仕様
| 吸着力 | 1.6kg | 幅 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 12mm | 奥行 | 18mm |
| 穴径 | 3.4×9mm、3.5mm | 材質 | 本体:アルミニウム、プレート:鋼板 |
| 仕上 | 金色メッキ | プレート厚み | 1.2mm |
| 木ねじ丸3.1×13 皿2.4×13、本体2 受1本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/14 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951MA-38 38mm マグネットキャッチ |
| EA951MA-44 44mm マグキャッチ |
ウェブカタログ画像
拡大
