詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951MA-44

品名 : 44mm マグキャッチ

仕様

吸着力 3.0kg 幅 44mm
高さ 13mm 奥行 22mm
穴径 4×12mm、2.4mm 材質 本体:アルミニウム、プレート:鋼板
仕上 金色メッキ プレート厚み 1.2mm
木ねじ丸3.1×13 皿2.9×13、本体2 受1本付
追加説明
カタログ価格

275 円(税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/10/14 18:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1343ページ
バリエーション一覧
EA951MA-38 38mm マグネットキャッチ
EA951MA-44 44mm マグキャッチ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:44、B:22、C:13

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top