品番 : EA951MB-31
品名 : M5 マグキャッチ(ボルト型)
仕様
| メーカー | カネテック | 型番 | KM-RB10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:10、B:15 | ねじ | M5 |
| 吸着力 | 10N(1kgf) | 重量 | 5g |
| 材質 | スチール、ニッケルメッキ | ||
| ラインなどで軽い物の搬送作業において使用します。 | |||
| 治具として使用します。 | |||
| 永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取付できます。 | |||
| ニッケルメッキされているので、いろいろな環境での使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/19 05:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0671ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951MB-31 M5 マグキャッチ(ボルト型) |
| EA951MB-32 M6 マグキャッチ(ボルト型) |
ウェブカタログ画像
拡大

