詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951MB-32

品名 : M6 マグキャッチ(ボルト型)

仕様

メーカー カネテック 型番 KM-RB14
サイズ(mm) A:14、B:16 ねじ M6
吸着力 40N(4kgf) 重量 10g
材質 スチール、ニッケルメッキ
ラインなどで軽い物の搬送作業において使用します。
治具として使用します。
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取付できます。
ニッケルメッキされているので、いろいろな環境での使用可能です。
追加説明
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/17 20:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0661ページ
バリエーション一覧
EA951MB-31 M5 マグキャッチ(ボルト型)
EA951MB-32 M6 マグキャッチ(ボルト型)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\nA:14、B:16
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top