品番 : EA951SD-74
品名 : 140x210mm ルーフドレイン(横引・シート防水用)
仕様
メーカー | カネソウ | 型番 | EZC-100 |
---|---|---|---|
ねじ込み式(管用テーパめねじ) | |||
用途 | アスファルト防水・シート防水用 | 使用場所 | バルコニー・庇・屋上 |
材質 | 鋳鉄(樹脂系塗装仕上げ) | サイズ(幅×奥行) | 210×140mm |
ねじ径 | Rc4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 06:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1165ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951SD-63 115x180mm ルーフドレイン(横引・塗膜防水用) |
EA951SD-64 140x210mm ルーフドレイン(横引・塗膜防水用) |
EA951SD-73 115x180mm ルーフドレイン(横引・シート防水用) |
EA951SD-74 140x210mm ルーフドレイン(横引・シート防水用) |