詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951TA-101

品名 : 14x55mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型)

仕様

メーカー カネソウ 型番 AR-32
材質 スチール 適合グレーチング EA951TA-1~13、-51~53、EA951TB-1~4、-41~-44、EA951TF-1~-11
サイズ A:55mm、
B:63mm、
C:14mm、
W:30mm
グレーチング適合高さ 19~32mm
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/07 16:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1399ページ
バリエーション一覧
EA951TA-101 14x55mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型)
EA951TA-102 14x72mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top