品番 : EA951TA-102
品名 : 14x72mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | AR-44 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 適合グレーチング | EA951TA-54、EA951TF-12~-13 |
| サイズ | A:72mm、 B:80mm、 C:14mm、 W:30mm |
グレーチング適合高さ | 38~44mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951TA-101 14x55mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型) |
| EA951TA-102 14x72mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
