品番 : EA951TG-1
品名 : 190x75x45mm 側溝ダートカバー(黄)
仕様
| 適用ふた穴サイズ | 30~50mm | 色 | 黄 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 190×75×45(H)mm | 重量 | 45g |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 側溝内にゴミ・チリ等を落としません。 | |||
| ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。 | |||
| 特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。 | |||
| 表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/25 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951TG-1 190x75x45mm 側溝ダートカバー(黄) |
| EA951TG-2 190x75x45mm 側溝ダートカバー(ライトグレー) |
| EA951TG-3 190x75x45mm 側溝ダートカバー(グレー) |

