詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951TG-3

品名 : 190x75x45mm 側溝ダートカバー(グレー)

仕様

適用ふた穴サイズ 30~50mm グレー
サイズ 190×75×45(H)mm 重量 45g
材質 ポリプロピレン
側溝内にゴミ・チリ等を落としません。
ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/25 16:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1398ページ
バリエーション一覧
EA951TG-1 190x75x45mm 側溝ダートカバー(黄)
EA951TG-2 190x75x45mm 側溝ダートカバー(ライトグレー)
EA951TG-3 190x75x45mm 側溝ダートカバー(グレー)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top