詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952-100

品名 : 200x300mm/100メッシュ ステンレス網

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ 200×300mm
メッシュ数 100 線径 0.1mm
重量 約58g
メッシュとは網目という意味で、1インチ(2.54cm)の中にある網目の数です。
フィルターとしてものを漉すのに使えます。
流しや浴室など排水口のごみとりに。
空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。
家庭用のはさみでカーブもOK。
どんな角度にも折れます。
ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2025/08/26 14:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1481ページ
バリエーション一覧
EA952-6 200x300mm/ 6メッシュ ステンレス網
EA952-10 200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網
EA952-16 200x300mm/ 16メッシュ ステンレス網
EA952-20 200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網
EA952-30 200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網
EA952-40 200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網
EA952-60 200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網
EA952-100 200x300mm/100メッシュ ステンレス網
EA952-150 200x300mm/150メッシュ ステンレス網
EA952-250 200x300mm/250メッシュ ステンレス網
メイン画像
  • メッシュ数
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top