品番 : EA952-16
品名 : 200x300mm/ 16メッシュ ステンレス網
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | 200×300mm |
|---|---|---|---|
| メッシュ数 | 16 | 線径 | 0.25mm |
| 重量 | 約59g | ||
| メッシュとは網目という意味で、1インチ(2.54cm)の中にある網目の数です。 | |||
| フィルターとしてものを漉すのに使えます。 | |||
| 流しや浴室など排水口のごみとりに。 | |||
| 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 | |||
| 家庭用のはさみでカーブもOK。 | |||
| どんな角度にも折れます。 | |||
| ねじり方によっていろいろな形がつけられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/12/26 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
メイン画像
拡大
