品番 : EA952A-1
品名 : 910x 2m/16メッシュ 防虫網(ステンレス)
仕様
| 幅(mm) | 910 | 長さ(m) | 2 |
|---|---|---|---|
| メッシュ数 | 16 | 線径(mm) | 0.2 |
| 材質 | ステンレスSUS304 | 目開(mm) | 約1.39 |
| 金切りハサミでカット可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1331ページ 1432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952A-1 910x 2m/16メッシュ 防虫網(ステンレス) |
| EA952A-2 910x30m/16メッシュ 防虫網(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
