詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952A-2

品名 : 910x30m/16メッシュ 防虫網(ステンレス)

仕様

幅(mm) 910 長さ(m) 30
メッシュ数 16 線径(mm) 0.2
材質 ステンレスSUS304 目開(mm) 約1.39
金切りハサミでカット可能
追加説明
カタログ価格

33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 10:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1331ページ 1432ページ
バリエーション一覧
EA952A-1 910x 2m/16メッシュ 防虫網(ステンレス)
EA952A-2 910x30m/16メッシュ 防虫網(ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッシュ数

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top