品番 : EA952A-102
品名 : 600x 900mm/50mm ひし形メッシュ(樹脂コーティング)
仕様
| サイズ | 600×900mm | ピッチ | 50mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合成樹脂皮膜、亜鉛メッキ鉄線 | 線径 | 2.6mm |
| 用途 | 壁面収納、間仕切り、ガーデニング、ディスプレイ、フェンスなど | ||
| 柔軟性と伸縮性を併せ持つデザインなので、斜面・凹凸面などにもご使用いただけます。 | |||
| 編み込み加工なので、高い強度を実現。 | |||
| 丸める事ができるので持ち運びも簡単、保管・輸送コスト軽減にもつながります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952A-101 450x1800mm/50mm ひし形メッシュ(樹脂コーティング) |
| EA952A-102 600x 900mm/50mm ひし形メッシュ(樹脂コーティング) |
| EA952A-103 900x1800mm/50mm ひし形メッシュ(樹脂コーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
