詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952A-103

品名 : 900x1800mm/50mm ひし形メッシュ(樹脂コーティング)

仕様

サイズ 900×1800mm ピッチ 50mm
材質 合成樹脂皮膜、亜鉛メッキ鉄線 線径 2.6mm
用途 壁面収納、間仕切り、ガーデニング、ディスプレイ、フェンスなど
柔軟性と伸縮性を併せ持つデザインなので、斜面・凹凸面などにもご使用いただけます。
編み込み加工なので、高い強度を実現。
丸める事ができるので持ち運びも簡単、保管・輸送コスト軽減にもつながります。
追加説明
カタログ価格

5,920 (税抜)/ 6,512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/19 18:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1432ページ
バリエーション一覧
EA952A-101 450x1800mm/50mm ひし形メッシュ(樹脂コーティング)
EA952A-102 600x 900mm/50mm ひし形メッシュ(樹脂コーティング)
EA952A-103 900x1800mm/50mm ひし形メッシュ(樹脂コーティング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA952A-102です。
  • ※画像はEA952A-102です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top