品番 : EA952AA-10
品名 : 450x1000mm/ 2.1mm目 織網(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | 450mm×1m |
|---|---|---|---|
| メッシュ数 | 10 | 線径 | 0.47mm |
| 重量 | 約480g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AA-10 450x1000mm/ 2.1mm目 織網(ステンレス製) |
| EA952AA-16 450x1000mm/ 1.3mm目 織網(ステンレス製) |
| EA952AA-20 450x1000mm/ 1.0mm目 織網(ステンレス製) |
| EA952AA-40 450x1000mm/0.22mm目 織網(ステンレス製) |
