詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AA-40

品名 : 450x1000mm/0.22mm目 織網(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ 450mm×1m
メッシュ数 40 線径 0.22mm
目合 0.42mm 重量 約430g
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1432ページ
バリエーション一覧
EA952AA-10 450x1000mm/ 2.1mm目 織網(ステンレス製)
EA952AA-16 450x1000mm/ 1.3mm目 織網(ステンレス製)
EA952AA-20 450x1000mm/ 1.0mm目 織網(ステンレス製)
EA952AA-40 450x1000mm/0.22mm目 織網(ステンレス製)
メイン画像
  • メッシュ数

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top