品番 : EA952AD-1
品名 : 450x540mm カラスよけネット(折畳式)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 折り畳み式カラスネット ゴミXハーフ |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 使用時:450×540×700(H) 折り畳み時:450×50×950(H) |
目合(mm) | 4 |
| カラー | 黄色 | 材質 | ネット:ポリエチレン フレーム:スチール |
| 容量 | 45L×3袋 | 重量 | 約2kg |
| 軽量でコンパクトに折りたためるゴミ回収・収容ネットです。 | |||
| ゴミ収集に便利な自立式で、未使用時はコンパクトに折りたためます。 | |||
| 空き缶やペットボトルの収集にも最適です。 | |||
| お子様の玩具の収容にも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,270 円(税抜)/ 10,197 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-1 450x540mm カラスよけネット(折畳式) |
| EA952AD-10 900x540mm カラスよけネット(折畳式) |
ウェブカタログ画像
拡大
