品番 : EA952AD-10
品名 : 900x540mm カラスよけネット(折畳式)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 折りたたみ式カラスネット ゴミX |
|---|---|---|---|
| 材質 | ネット:ポリエチレン、 フレーム:スチール |
||
| ゴミ、ペットボトル、 空き缶などの収集に |
|||
| サイズ(mm) | 900×540×700(H) | 目合(mm) | 4 |
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-1 450x540mm カラスよけネット(折畳式) |
| EA952AD-10 900x540mm カラスよけネット(折畳式) |
ウェブカタログ画像
拡大
