品番 : EA952AD-100
品名 : 217mm 網戸張替え用ローラー
仕様
メーカー | タカラ産業 | 型番 | AMD-05 |
---|---|---|---|
対応ゴム | 2.8~6.8mm | 全長 | 217mm |
材質 | エラストマー、ABS、POM | 重量 | 75g |
カラー | レッド | ||
太・細の2種のローラーでミゾ幅に全対応 | |||
ローラーの耐久性が高い。 | |||
ローラーの取替えが簡単。 | |||
ローラー径が大きく操作快適。 | |||
エラストマ樹脂グリップですべりにくく、手になじみやすい形状です。力も入れやすく持ちやすい形状で、疲れず作業効率アップにつながります。 | |||
ヘラは樹脂製なので、網戸と網押さえゴムを傷つけません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/10/04 02:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1380ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA952AD-91 : 2.8mmx7m 網戸用押えゴム |
関連商品 | EA952AD-92 : 3.5mmx7m 網戸用押えゴム |
関連商品 | EA952AD-93 : 4.5mmx7m 網戸用押えゴム |
関連商品 | EA952AD-94 : 5.5mmx7m 網戸用押えゴム |
関連商品 | EA952AD-95 : 6.8mmx7m 網戸用押えゴム |