品番 : EA952AD-93
品名 : 4.5mmx7m 網戸用押えゴム
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 網押えゴム |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ4.5mm×7m | カラー | グレー |
| アルミ枠網戸用の網押えゴム | |||
| 網を張替えの際は、ゴムも一緒に交換して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 315 (2026/09/15 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-91 2.8mmx7m 網戸用押えゴム |
| EA952AD-92 3.5mmx7m 網戸用押えゴム |
| EA952AD-93 4.5mmx7m 網戸用押えゴム |
| EA952AD-94 5.5mmx7m 網戸用押えゴム |
| EA952AD-95 6.8mmx7m 網戸用押えゴム |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA952AD-96 : 150mm 網戸用張替え用ローラー(カッター付) |
| 関連商品 | EA952AD-97 : 175mm ツインローラー(網戸用) |
| 関連商品 | EA952AD-100 : 217mm 網戸張替え用ローラー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
