品番 : EA952AD-97
品名 : 175mm ツインローラー(網戸用)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | ツインローラーNW |
|---|---|---|---|
| 全長 | 175mm | 材質 | 本体:ABS、ローラー:ポリアセタール |
| 対応ゴム | 2.8~3.5mm、4.5~6.8mm | ||
| 2種類の厚みのローラーで、ほとんどの太さのゴムに対応可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/04/01 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA952AD-91 : 2.8mmx7m 網戸用押えゴム |
| 関連商品 | EA952AD-92 : 3.5mmx7m 網戸用押えゴム |
| 関連商品 | EA952AD-93 : 4.5mmx7m 網戸用押えゴム |
| 関連商品 | EA952AD-94 : 5.5mmx7m 網戸用押えゴム |
| 関連商品 | EA952AD-95 : 6.8mmx7m 網戸用押えゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
