詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-94

品名 : 5.5mmx7m 網戸用押えゴム

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 網押えゴム
アルミ枠網戸用の網押えゴム
カラー グレー
網を張替えの際は、ゴムもいっしょに交換して下さい。
サイズ φ5.5mm×7m
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/04/22 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA952AD-91 2.8mmx7m 網戸用押えゴム
EA952AD-92 3.5mmx7m 網戸用押えゴム
EA952AD-93 4.5mmx7m 網戸用押えゴム
EA952AD-94 5.5mmx7m 網戸用押えゴム
EA952AD-95 6.8mmx7m 網戸用押えゴム
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top