品番 : EA952AD-96
品名 : 150mm 網戸用張替え用ローラー(カッター付)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | カッター付きローラー |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | ローラー厚み | 3.2mm |
| 材質 | 本体:ABS、 ローラー部:ポリアセタール |
対応ゴム | 3.5~6.8mm |
| 網張り作業後、余った網・押さえゴムをカッターでカットできます。 | |||
| カッター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/06 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA952AD-92 : 3.5mmx7m 網戸用押えゴム |
| 関連商品 | EA952AD-93 : 4.5mmx7m 網戸用押えゴム |
| 関連商品 | EA952AD-94 : 5.5mmx7m 網戸用押えゴム |
| 関連商品 | EA952AD-95 : 6.8mmx7m 網戸用押えゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
